水道 変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
200件の「水道 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 アダプター」、「蛇口 変換」、「水道」などの商品も取り扱っております。

異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469税込516
当日出荷

ネジ変換アダプタA ミヤコランキング3位
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング4位
材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
279税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
469税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)



1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)